Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SHARK Pro műanyag többcélú dübel

Cápatipli, Shark PRO
SHARKPRO-CÁPATIPLI-MŰA-14X76

Cikksz. 590621476

EAN 4065746602136

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
SHARK Pro műanyag többcélú dübel

Cikksz. 590621476
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
Sokoldalú műanyag dübel, amely üregekben csomózódik, tömör építőanyagokban pedig kitágul

Biztos tartás


  • Az elfordulási biztosíték miatt nem tud a furatban elcsavarodni

  • A szabadalmaztatott rögzítőfej jóvoltából a dübelhüvely a csavar behelyezésekor csomózódik

  • Minden üregben csomózódik, és minden tömör anyagba befeszül


Gyorsan szerelhető


  • Alacsony meghúzási nyomaték és nagy rögzített nyomaték


Ideális előbeállító és átmenő szereléshez


  • A váll miatt a dübel nem csúszik mélyebbre

  • A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását az átmenő szerelés közben


Erős és sokoldalú


  • Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek

  • UV-sugárzással szemben akár hat hétig ellenálló

  • Kiváló minőségű poliamidból (nejlon) készült

  • Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
Megjegyzés

A szereléshez az ASSY-D dübelcsavart javasoljuk.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Univerzális műanyag dübel

  • Betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába, függőlegesen perforált téglába, üreges mészhomok téglába, gázbetonba, gipszkartonba, gipszrost lemezbe

  • Alkalmas ruhásszekrények, karnisok, fali polcok, könnyű faliszekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák, mozgásérzékelők stb. rögzítéséhez.

  • Alkatrészek rögzítéséhez, fa- vagy forgácslapcsavarral együtt (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet nélkül) (pl. ASSY-D)

Dübelátmérő

14 mm

Anyag

PA – Poliamid

Szín

Antracit

Dübelhossz (l)

76 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

14 mm

Furatmélység (t)

85 mm

Peremtávolság (a r)

150 mm

Illesztési mélység (h s)

75 mm

Min./max. szükséges csavarátmérő

10-12 mm

Szükséges csavarhossz (l s)

Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 100 °C

Üzemi adatok
Dübelátmérő [mm] 5 6 8 10 12 14
Ajánlott terhelhetőségek1) Beton ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8
Tömör tégla ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
Függőlegesen perforált tégla ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Üreges mészhomok tégla ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
Gázbeton PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
Gipszkarton, d = 12,5 mm
2)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipszkarton, d = 25 mm
2)
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Gipszrost (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
Egyéb szerelési javaslatok:
Éltávolság ar ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80
Csavarátmérő lemezszerű építőanyagok esetén dscr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10
Csavarhossz ls [mm] Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő
1) Ezek az értékek a legnagyobb csavarátmérőjű facsavarok használata esetén érvényesek.
2) A furatot hagyományos módon készítse (ne ütvefúrással).

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk