SHARK Pro műanyag többcélú dübel
Cápatipli, Shark PRO
SHARKPRO-CÁPATIPLI-MŰA-10X56
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztos tartás
- Az elfordulási biztosíték miatt nem tud a furatban elcsavarodni
- A szabadalmaztatott rögzítőfej jóvoltából a dübelhüvely a csavar behelyezésekor csomózódik
- Minden üregben csomózódik, és minden tömör anyagba befeszül
Gyorsan szerelhető
- Alacsony meghúzási nyomaték és nagy rögzített nyomaték
Ideális előbeállító és átmenő szereléshez
- A váll miatt a dübel nem csúszik mélyebbre
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását az átmenő szerelés közben
Erős és sokoldalú
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek
- UV-sugárzással szemben akár hat hétig ellenálló
- Kiváló minőségű poliamidból (nejlon) készült
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
A szereléshez az ASSY-D dübelcsavart javasoljuk.
Adatlapok(X)
- Univerzális műanyag dübel
- Betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába, függőlegesen perforált téglába, üreges mészhomok téglába, gázbetonba, gipszkartonba, gipszrost lemezbe
- Alkalmas ruhásszekrények, karnisok, fali polcok, könnyű faliszekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák, mozgásérzékelők stb. rögzítéséhez.
- Alkatrészek rögzítéséhez, fa- vagy forgácslapcsavarral együtt (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet nélkül) (pl. ASSY-D)
Dübelátmérő | 10 mm |
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Antracit |
Dübelhossz (l) | 56 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10 mm |
Furatmélység (t) | 65 mm |
Peremtávolság (a r) | 80 mm |
Illesztési mélység (h s) | 55 mm |
Min./max. szükséges csavarátmérő | 6-8 mm |
Szükséges csavarhossz (l s) | Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 100 °C |
| Üzemi adatok | ||||||||
| Dübelátmérő [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Ajánlott terhelhetőségek1) | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Tömör tégla ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| Függőlegesen perforált tégla ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Üreges mészhomok tégla ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Gázbeton PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| Gipszkarton, d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Gipszkarton, d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Gipszrost (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Egyéb szerelési javaslatok: | |||||||
| Éltávolság | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Csavarátmérő lemezszerű építőanyagok esetén | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
| Csavarhossz | ls [mm] | Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő | |||||
| 1) Ezek az értékek a legnagyobb csavarátmérőjű facsavarok használata esetén érvényesek. 2) A furatot hagyományos módon készítse (ne ütvefúrással). | |||||||
PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET