Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SHARK Pro műanyag többcélú dübel

Cápatipli, Shark PRO
SHARKPRO-CÁPATIPLI-MŰA-8X46
ZEBRA-SHARK

Cikksz. 590620846
EAN 4056807521336

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Sokoldalú műanyag dübel, amely üregekben csomózódik, tömör építőanyagokban pedig kitágul

Biztos tartás


  • Az elfordulási biztosíték miatt nem tud a furatban elcsavarodni

  • A szabadalmaztatott rögzítőfej jóvoltából a dübelhüvely a csavar behelyezésekor csomózódik

  • Minden üregben csomózódik, és minden tömör anyagba befeszül


Gyorsan szerelhető


  • Alacsony meghúzási nyomaték és nagy rögzített nyomaték


Ideális előbeállító és átmenő szereléshez


  • A váll miatt a dübel nem csúszik mélyebbre

  • A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását az átmenő szerelés közben


Erős és sokoldalú


  • Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek

  • UV-sugárzással szemben akár hat hétig ellenálló

  • Kiváló minőségű poliamidból (nejlon) készült

  • Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
Megjegyzés

A szereléshez az ASSY-D dübelcsavart javasoljuk.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Univerzális műanyag dübel

  • Betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába, függőlegesen perforált téglába, üreges mészhomok téglába, gázbetonba, gipszkartonba, gipszrost lemezbe

  • Alkalmas ruhásszekrények, karnisok, fali polcok, könnyű faliszekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák, mozgásérzékelők stb. rögzítéséhez.

  • Alkatrészek rögzítéséhez, fa- vagy forgácslapcsavarral együtt (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet nélkül) (pl. ASSY-D)

Dübelátmérő

8 mm

Anyag

PA – Poliamid

Szín

Antracit

Dübelhossz (l)

46 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

8 mm

Furatmélység (t)

55 mm

Peremtávolság (a r)

80 mm

Illesztési mélység (h s)

45 mm

Min./max. szükséges csavarátmérő

4,5-6 mm

Szükséges csavarhossz (l s)

Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 100 °C

Tartalmaz: SHARK Pro műanyag többcélú dübel:
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs
600 x
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs

PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET

Leírás: 1,800 pieces. The most versatile plastic anchor. Knots into cavities, expands in solid materials.
Mennyiség: 600 x