SHARK Pro műanyag többcélú dübel
Cápatipli, Shark PRO
SHARKPRO-CÁPATIPLI-MŰA-6X35
ZEBRA-SHARK




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztos tartás
- Az elfordulási biztosíték miatt nem tud a furatban elcsavarodni
- A szabadalmaztatott rögzítőfej jóvoltából a dübelhüvely a csavar behelyezésekor csomózódik
- Minden üregben csomózódik, és minden tömör anyagba befeszül
Gyorsan szerelhető
- Alacsony meghúzási nyomaték és nagy rögzített nyomaték
Ideális előbeállító és átmenő szereléshez
- A váll miatt a dübel nem csúszik mélyebbre
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását az átmenő szerelés közben
Erős és sokoldalú
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek
- UV-sugárzással szemben akár hat hétig ellenálló
- Kiváló minőségű poliamidból (nejlon) készült
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
A szereléshez az ASSY-D dübelcsavart javasoljuk.















Adatlapok(X)
- Univerzális műanyag dübel
- Betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába, függőlegesen perforált téglába, üreges mészhomok téglába, gázbetonba, gipszkartonba, gipszrost lemezbe
- Alkalmas ruhásszekrények, karnisok, fali polcok, könnyű faliszekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák, mozgásérzékelők stb. rögzítéséhez.
- Alkatrészek rögzítéséhez, fa- vagy forgácslapcsavarral együtt (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet nélkül) (pl. ASSY-D)
Dübelátmérő | 6 mm |
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Antracit |
Dübelhossz (l) | 35 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Furatmélység (t) | 45 mm |
Peremtávolság (a r) | 80 mm |
Illesztési mélység (h s) | 34 mm |
Min./max. szükséges csavarátmérő | 4-5 mm |
Szükséges csavarhossz (l s) | Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 100 °C |

PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET