Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szigetelődübel SHARK® ISO

Szigetelő dübel, SHARK ISO
DÜBEL-(SHARK ISO)-MÜA-18X50

Cikksz. 590350050
EAN 4062856705580

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Könnyű alkatrészek rögzítéséhez nyomásálló ETICS szigetelőlemezekben. Ideális fenntartható farost szigetelőanyagokhoz
  • Minden szokványos nyomásálló szigetelőanyagban működik

  • A szigetelőanyag előfúrása nélkül is tökéletesen becsavarozható

  • Nincs szükség bonyolult távtartós szerelésre a könnyű szerelvények esetében

  • < 4 mm-es vékony vakolatrétegekhez nincs szükség előfúrásra

  • Gyors és olcsó szerelés, hőhidak keletkezése nélkül

  • Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek (kiváló minőségű PP)

  • Akkus fúrócsavarozóval való rögzítéshez

  • Előbeállító szerelésre is alkalmas

  • Rögzítés mechanikus fogazással

  • A szereléshez javasoljuk az ASSY-D csavart

  • Alkalmazható hőmérséklet-tartomány: -20 °C és +100 °C között
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkatrészek rögzítéséhez facsavar, forgácslapcsavar és metrikus csavarok (pl. ASSY-D) segítségével

  • Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használható (pl. Wüpofast A2)

  • Épületjelzések, világítás, riasztórendszerek stb. rögzítéséhez, valamint hűtő-/légkondicionáló rendszerek, szigetelés, előre gyártott épületek, homlokzatok, elektromos berendezések stb. szereléséhez.

  • Alkalmazás nyomásálló szigetelőanyagokban, vakolattal, vagy vakolat nélkül

  • Használható farostból készült nyomásálló természetes szigetelőanyagokban

  • A vízbehatolás ellen használjon szilikon tömítést
Útmutató

Maximum 4 mm-es vakolatrétegű szigetelt homlokzatokon való alkalmazáshoz: Előfúrás nélkül, közvetlenül csavarozza be egy akkus fúrócsavarozóba foglalt beütőszerszámmal. Ezután a megfelelő csavarral (javasolt: Assy-D) rögzítse a szerelvényt.

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ASSY® D dübelcsavar Süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-4X40/34,5

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 500 db
ASSY® D dübelcsavar Süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 500 db
ASSY® D dübelcsavar Süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 250 db
ASSY® D dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül

CSAV-DF-FA-RW20-(A2K)-4X40/34,5

Műanyag dübelekkel való használatra
x 500 db
ASSY® D dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül

CSAV-DF-FA-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Műanyag dübelekkel való használatra
x 500 db
ASSY® D dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül

CSAV-DF-FA-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Műanyag dübelekkel való használatra
x 500 db
Szerelőszerszám SHARK ISO 50 és W-KL dübelhez

BEHAJTÓ-(W-ID/KL)

SHARK ISO 50 szigetelődübelhez és W-KL könnyű dübelhez
x 1 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Központfúró Tömör keményfém lyukfűrészekkel és ütésálló könnyű magfúrókkal együtt történő használatra falazatban

KÖZPONTFÚRÓ-LYUKF-KF-D8,0-L120MM

ZEBRA
Tömör keményfém lyukfűrészekkel és ütésálló könnyű magfúrókkal együtt történő használatra falazatban
x 1 db
Hatlapú normál befogó, 11-es méret Fúrókhoz

ADAPTER-FÚRÓKORONA-6L-KL11-M16-L90MM

ZEBRA
x 1 db