Üvegtisztító
CONSUMER LINE üvegtisztító
ECO ÜVEGTISZTÍTÓ 400 ML
CONSUMER LINE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ragyogóvá teszi az üvegfelületeket anélkül, hogy csíkokat vagy foltokat hagyna
- Ideális tükrökhöz, szélvédőkhöz és ablakokhoz.
- Könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, például az ujjlenyomatokat, port, az útról származó szennyeződéseket, nikotinlerakódásokat és autómosásból eredő viaszmaradványokat
- Nagyon jó anyagkompatibilitás minden felületen
- Szilikonmentes
Ne alkalmazza forró felületeken vagy tűző napon. Az ajánlott üzemi hőmérséklet 10–25 °C. A terméket fagytól védeni kell.
Adatlapok(X)
Tükrök, szélvédők és ablakok
Permetezzen 15–30 cm közötti távolságról az üvegre. Törölje le száraz, szöszmentes, mikroszálas kendővel. Nyomatékosan javasoljuk a Würth mikroszálas kendő használatát.
Űrtartalom | 400 ml |
Terméktömeg (darabonként) | 394,583 g |
Szín | Zöld |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |