Rovareltávolító
Rovareltávolító, CONSUMER LINE
ROVARELTÁVOLÍTÓ 400 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A mélyre hatoló és hatékony formula gyorsan és kíméletesen eltávolítja még a makacs és beszáradt rovarszennyeződéseket is
- Kíméletes az anyagokhoz – nem támadja meg a felületet
- Ideális az autómosás előtti használatra
- Szilikonmentes
Ne alkalmazza forró felületeken vagy tűző napon. Az ajánlott megmunkálási hőmérséklet 10–25 °C. A terméket fagytól védeni kell.
Adatlapok(X)
Rovarmaradványokkal szennyezett szélvédők/ablakok, hűtőrácsok, lökhárítók, fényszórók, rendszámtáblák stb. tisztításához.
A rovareltávolítót egyenletesen vigye fel a szennyezett felületekre. Hagyja a terméket kb. öt percig hatni, majd nedves ruhával vagy szivaccsal távolítsa el a makacs szennyeződéseket, és alaposan öblítse le tiszta vízzel. Ha szükséges, mossa le a szokásos módon, vagy autómosóban. A karcolások elkerüléséhez vízzel gyorsan öblítse le, főleg az útról származó erős szennyeződéseket, a tényleges tisztítás előtt.
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |