Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Easy Clean vegytisztító

Vegytisztító, CONSUMER LINE
EASY CLEAN 400 ML
CONSUMER LINE

Cikksz. 5861900006
EAN 4099618158636

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Vízmentes tisztítás a járművek felületeihez
  • Az Easy Clean egy vízmentes tisztítószer, amely gyorsan és egyszerűen működik

  • Maradvány nélkül tisztítja a könnyű és közepes szennyezettségű felületeket

  • A termék hosszan tartó védelmet és ragyogó eredményt nyújt

  • Nem tartalmaz veszélyes anyagokat (nem korrozív vagy irritáló hatású)

  • Szilikonmentes
Megjegyzés

Ne alkalmazza forró felületeken vagy tűző napon. Az ajánlott üzemi hőmérséklet 10–25 °C. A terméket fagytól védeni kell.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Jármű

Útmutató

Permetezze be az Easy Clean vegytisztítót 15–30 cm távolságból a szennyezett felületre. Ezt követően egy tiszta, száraz és puha mikroszálas kendőt enyhén rányomva törölje le. A karcolások elkerülése érdekében nyomatékosan javasoljuk a Würth mikroszálas kendő használatát, cikksz. 5986000195.

Űrtartalom

400 ml

Szín

Kék

Tartály

Palack

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk