Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

AdBlue® SCR kipufogógáz-utókezeléssel rendelkező dízelüzemű motorokhoz

AdBlue

Cikksz. 5861700003
EAN 4065746363006

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

SCR kipufogógáz-utókezeléssel rendelkező dízelüzemű motorokhoz
  • 32,5%-os vizes oldat a nitrogén-oxid kibocsátások csökkentéséhez

  • Megfelel az ISO 22241-1 számú ISO szabvány előírásainak
Megjegyzés

Kerülje a bőrrel, szemmel és a jármű fényezésével való érintkezést. Csak a kijelölt tartályt töltse fel AdBlue®-val


. Ne töltse a dízel tartályba. Ne hígítsa az AdBlue® adalékot vízzel. Ne tegye ki az AdBlue® folyadékot közvetlen napfénynek.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

32,5%-os vizes karbamid oldat, SCR-katalizátorokkal rendelkező dízelüzemű járművekhez. A kipufogógázban lévő nitrogén-oxidok csökkentésére az Euro 4/5 (tehergépkocsik esetében) és az Euro 6 (személygépkocsik esetében) kibocsátási szabványoknak való megfelelés érdekében

Útmutató

Az AdBlue® adalék feltöltésekor figyelembe kell venni az adott jármű kezelési útmutatójában foglalt megfelelő utasításokat.

Űrtartalom

210 l

Szín

Átlátszó

Szag/illat

Enyhe szagú

Kémiai bázis

Karbamid demineralizált vízben

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Sűrűség

1.09 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézikaros hordószivattyú

KÉZI PUMPA

Önszívó, robusztus polipropilén kézikaros szivattyú Viton tömítésekkel
x 1 db
Adapter Műanyag hordókhoz

ADAPTER AZ ADAGOLÓ PUMPÁHOZ

2 colos durva Mauser menettel
x 1 db