Hűtőtömítő Minden szűrőrendszer nélküli hűtőrendszerrel rendelkező motorhoz
Hűtőtömítő
HŰTŐTÖMÍTŐ 300 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartósan tömíti a hajszálrepedéseket és szivárgásokat
Biztosítja a hűtőrendszer működését vízveszteség nélkül.
Megakadályozza a hűtővíz veszteséget
Védi a motort a károsodásoktól.
Nincs hatással a hűtő készítéséhez használt anyagokra
Nem támadja meg a gumi vagy műanyag alkatrészeket.
A hűtőtömítőt nem lehet használni, ha a hűtőrendszer szűrővel van ellátva.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Tömíti a hűtő, a motorblokk és a hengerfej hajszálrepedéseit. A szivárgó tömlőcsatlakozások szintén tömíthetők. A hajszálrepedések és szivárgási pontok tartós tömítése megvédi a hűtőkört és az égésteret a szivárgásoktól. A hűtőtömítő anyag megakadályozza a hűtőfolyadék-vesztést.
Használat előtt jól rázza fel a flakont. Öntse bele a flakon tartalmát a meleg hűtőrendszerbe. Nyissa meg a hűtő szelepét, és hagyja működni a motort legalább 10 percig. Ismét ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét és a tömítettséget. Teherautóknál maximum 1:100 arányú keveréket használjon.
Űrtartalom | 300 ml |
Colour | Zöld, Kék |
Smell/fragrance | Gyümölcsös |
Kémiai bázis | Etilén-glikol |
Density | 1.01 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
pH-érték | 9,76 |
Shelf life from production | 24 Hónap |