Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Motoröblítő és -tisztító Minden benzin- és dízelmotorban való használatra

Motoröblítő és -tisztító
MOTOR BELSŐTÉR TISZTÍTÓ 400 ML

Cikksz. 5861310400
EAN 4050641423726
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kitisztítja a motor és az olajellátó-rendszer belsejét

A szennyeződésektől kitisztított motor aztán teljes teljesítménnyel működhet a tiszta olajjal.



  • Gyors és kényelmes tisztítási folyamat

  • Nem károsítja a tömítéseket

  • Optimalizálja a kipufogógáz-kibocsátást

  • Kompatibilis a katalizátorokkal

  • Fellazítja a beragadt dugattyúgyűrűket

  • Egyszerűen használható
Megjegyzés

Nem használható olyan olajfürdős tengelykapcsolóval felszerelt motorkerékpárokhoz, amelyek közös olajkört használnak

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas minden ásványi és szintetikus bázisú motorolajhoz. Alkalmas benzin- és dízelmotorokhoz Figyelem: Nem használható olyan olajfürdős tengelykapcsolóval felszerelt motorkerékpárokhoz, amelyek közös olajkört használnak.

Útmutató

A motorbelsőtér-tisztítót akkor adja az olajhoz, amikor a motor eléri az üzemi hőmérsékletet. Hagyja a motort üresjáratban körülbelül 10 percig. Majd cserélje le az olajat és a szűrőt.

Űrtartalom

400 ml

Colour

Barna

Smell/fragrance

Jellegzetes

Kémiai bázis

Adalékanyag-összetétel

Shelf life from production

60 Month

Density

0.81 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Min. gyulladáspont

60 °C

Keverési arány

400 ml max. 5 liter motorolajhoz elegendő

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk