Fojtószelep tisztító
Porlasztó és folytószelep tisztító
PORLASZTÓ ÉS FOJTÓSZELEP TISZTÍTÓ 500 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A tisztítás az alkatrészek eltávolítása nélkül lehetséges
Függőszelep
A nehezen elérhető területek könnyen hozzáférhetők
Kiváló tisztítóteljesítmény
- Optimális karburátor teljesítmény
- Tökéletes fojtószelep működés
A motor működése csendes
Helyre lehet állítani az elszennyeződött fojtószelepek vagy karburátorok által okozott hibákat.
A különböző fojtószelep-egységeket előnyös lehet eltávolítani, hogy optimálisan meg lehessen tisztítani a fojtószelep alját.
Csak benzinmotorokhoz használható! A dízelmotorok porlasztói csak azok kiszerelt állapotában tisztíthatók.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Eltávolítja a lerakódásokat és szennyeződéseket a szívó- és a fojtószelep területén. A karburátor és a kalibrált furatok és fúvókák szintén tisztíthatók a termékkel. Katalizátorokhoz is használható.
Miután leállította a motort, bőségesen permetezzen be minden tisztítandó alkatrészt, és hagyja 2–3 percig hatni az aktív reagenst. Ezután, a motort kb. 30 másodpercig járatva permetezze be a szívó- és a fojtószelep területére, miközben enyhén megemeli a fordulatszámot a lerakódások fellazításához.
Űrtartalom | 500 ml |
Szín | Színtelen |
Szag/illat | Oldószerszerű |
Kémiai bázis | Szénhidrogén |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Sűrűség | 0,86 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |