Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Benzin porlasztó tisztító

Benzin üzemanyagrendszer tisztító
SZÍVÓSOR TISZTÍTÓ BENZIN 300 ML

Cikksz. 5861112300

EAN 4050641459053

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Benzin porlasztó tisztító

Cikksz. 5861112300

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 12 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Minden porlasztóhoz és benzinbefecskendezésű motorhoz

Tisztítja a befecskendező szelepeket, az égésteret és beszívási területet


  • Csökkenti a megemelkedett üzemanyag fogyasztást

  • Javítja a motor működését és a reakciókészségét


A tiszta és feszes szelepülékeknek köszönhetően véd a szelepek beégésétől



Nagy mértékű tisztítás történik a szívószelepeken, az égéstérben és a beszívási területen a tisztítószerben levő mosóhatású, üzemanyaggal kompatibilis hatóanyagoknak köszönhetően.

Megjegyzés

A szórótömlőt nem tartalmazza a szállítási terjedelem.


A rendszertisztító csak a szórótömlő fejjel együtt használható.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási/felhasználási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, ezen szolgáltatás nyújtása bármiféle felelősség kizárásával történik, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik azon szolgáltatások körébe, melyek az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe tartoznak, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Kompresszióvesztés esetén

  • Megemelkedett üzemanyag fogyasztás esetén

  • A motor egyenetlen járása esetén

  • Gyenge motorteljesítmény esetén

  • Késleltetett gyorsulás esetén

  • Különösen alkalmas a károsanyag-kibocsátási tesztek előtti motorbeállításokhoz
Útmutató

Válassza le a vákuumcsövet egy megfelelő ponton, és helyezze be a szórófejet. A szórófejet előre és hátra mozgatva permetezze ki egyenletesen a flakon tartalmának felét az összes szívó csatornába, miközben a motor bemelegítve és kb. 2000 ford/perc fordulatszámon jár. Állítsa le a motort, és hagyja a terméket kb. 30 percig hatni. Indítsa el a motort és válassza le a vákuumcsövet egy megfelelő ponton, majd helyezze be a szórófejet. A szórófejet előre és hátra mozgatva permetezze ki egyenletesen a flakon tartalmának felét az összes szívó csatornába, miközben a motor üzemi hőmérsékleten és kb. 2000 ford/perc fordulatszámon jár. Eressze le a másik felét. Adagolás: Egy flakon egy négyhengeres motorhoz, két flakon hat vagy annál több hengeres motorokhoz.

Űrtartalom

300 ml

Szín

Színtelen

Szag/illat

Oldószerszerű

Kémiai bázis

Szénhidrogén

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Sűrűség

0,814 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Min. gyulladáspont

30 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szórótömlő

SZÓRÓCSŐ

Szórótömlő szonda benzines típusú beszívó tisztítóhoz. 5861112300
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk