PRÉMIUM VÍZPUMPAFOGÓ REDSTRIPE
Vízpumpafogó, állítható, REDSTRIPE
VÍZPUMPA-FOGÓ-L10IN
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabvány: DIN ISO 8976
Króm-vanádium acél
A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során
Többlépcsős olajedzett
A nagyobb szívósságért
Átmenő csuklós kivitel
Stabil fogóerőt biztosít
Megcsúszás nélküli befogás
A pofa bordás kialakítása: szoros illeszkedés, tartós
Nyomógomb
A csukló rugós gombja biztonságosan a helyére rögzül anélkül, hogy véletlenül elállítódna
19 beállítási pozíció
Rendkívül pontos zárás a versenytársak szokásos 7 vagy 9 pozíciójú beállításához képest
Sokoldalú pofa
Sokféle formához alkalmazható, így több munkakörnyezetben is alkalmas
2 komponensű (2K) vegyileg ellenálló nyél
Polipropilén (PP) és hőre lágyuló gumi (TPR) párnázott keveréke. Még zsíros kézzel is jól tapad
• Kerülje a kábel olyan oldószerekkel vagy vegyszerekkel történő tisztítását, amelyek károsítják az anyagot.
• Balesetveszély miatt soha ne végezzen javításokat szigetelőszalaggal a kábeleken.
• Soha ne használjon sérült fogantyújú fogót, cserélje ki egy újra.
• Szerszám NEM szigetelt kábellel.
• Soha ne használjon fogót kalapácsként az ütésekhez, hogy elkerülje az alkatrészek közötti hézag kialakulását és a pofák eltolódását.
• Ne használja anyák vagy csavarok meghúzására vagy lazítására, mert fennáll a sérülésük veszélye.
• Soha ne használja ezeket a fogókat hálózati munkákhoz, feszültség alatt álló elektromos csatlakozókhoz.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 250 mm |
Szorítópofa hossza (E) | 0 mm |
Szorítópofa szélessége (B) | 6,5 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Krómozott/nikkelezett |