PRÉMIUM KEREK LAPOSFOGÓ REDSTRIPE
Kerek laposfogó, REDSTRIPE
FÉLKEREK-CSŐRŰ-LAPOSFOGÓ-HAJL-L6IN
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabvány: DIN ISO 5749
Króm-vanádium acél
A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során
Kétrétegű gyöngyház nikkelezés
Kiváló korrózió- és kopásállóság.
Vágóél keménysége 58–62 HRC, 60 fokos szögű
Minimális erőfeszítéssel kielégítően sima, tiszta vágásokat eredményez
Keresztvágó geometria és egymáshoz igazodó vágóélek
Tiszta és könnyed vágást tesz lehetővé puha és kemény anyagoknál egyaránt
Hosszú élettartam
5000 vágást magába foglaló élettartam
A pofák pontossága és egymáshoz igazodása
Lehetővé teszi még akár papírlapok megfogását is
2 komponensű (2K) vegyileg ellenálló nyél
Polipropilén (PP) és hőre lágyuló gumi (TPR) párnázott keveréke. Még zsíros kézzel is jól tapad
KIVITELEZÉSI RÉSZLETEK:
- 5772 001 306/5772 001 308 – lapos csőrű
- 5772 001 316/5772 001 318 – hajlított csőrű
• Kerülje a kábel olyan oldószerekkel vagy vegyszerekkel történő tisztítását, amelyek károsítják az anyagot.
• Balesetveszély miatt soha ne végezzen javításokat szigetelőszalaggal a kábeleken.
• Soha ne használjon sérült fogantyújú fogót, cserélje ki egy újra.
• Szerszám NEM szigetelt kábellel.
• Soha ne használjon fogót kalapácsként az ütésekhez, hogy elkerülje az alkatrészek közötti hézag kialakulását és a pofák eltolódását.
• Ne használja anyák vagy csavarok meghúzására vagy lazítására, mert fennáll a sérülésük veszélye.
• Soha ne használja ezeket a fogókat hálózati munkákhoz, feszültség alatt álló elektromos csatlakozókhoz.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 160 mm |
Bevonat | Krómozott/nikkelezett |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |