Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PRÉMIUM KEREK LAPOSFOGÓ REDSTRIPE

Kerek laposfogó, REDSTRIPE
FÉLKEREK-CSŐRŰ-LAPOSFOGÓ-L6IN

Cikksz. 5772001306

EAN 4099618556470

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PRÉMIUM KEREK LAPOSFOGÓ REDSTRIPE

Cikksz. 5772001306
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
Hosszúkás csőrű kerek laposfogó nehezen hozzáférhető helyeken való alkalmazáshoz, különféle anyagok, például fémhuzalok, sérült csavarok, szögek, kapcsok, kábelkötegelők stb. megtartására, megfogására, összenyomására, hajlítására, csavarására, kihúzására és vágására használható.

Szabvány: DIN ISO 5749



Króm-vanádium acél


A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során



Kétrétegű gyöngyház nikkelezés


Kiváló korrózió- és kopásállóság.



Vágóél keménysége 58–62 HRC, 60 fokos szögű


Minimális erőfeszítéssel kielégítően sima, tiszta vágásokat eredményez



Keresztvágó geometria és egymáshoz igazodó vágóélek


Tiszta és könnyed vágást tesz lehetővé puha és kemény anyagoknál egyaránt



Hosszú élettartam


5000 vágást magába foglaló élettartam



A pofák pontossága és egymáshoz igazodása


Lehetővé teszi még akár papírlapok megfogását is



2 komponensű (2K) vegyileg ellenálló nyél


Polipropilén (PP) és hőre lágyuló gumi (TPR) párnázott keveréke. Még zsíros kézzel is jól tapad



KIVITELEZÉSI RÉSZLETEK:


  • 5772 001 306/5772 001 308 – lapos csőrű

  • 5772 001 316/5772 001 318 – hajlított csőrű
Megjegyzés• A fogóval történő vágáskor mindig viseljen védőszemüveget.
• Kerülje a kábel olyan oldószerekkel vagy vegyszerekkel történő tisztítását, amelyek károsítják az anyagot.
• Balesetveszély miatt soha ne végezzen javításokat szigetelőszalaggal a kábeleken.
• Soha ne használjon sérült fogantyújú fogót, cserélje ki egy újra.
• Szerszám NEM szigetelt kábellel.
• Soha ne használjon fogót kalapácsként az ütésekhez, hogy elkerülje az alkatrészek közötti hézag kialakulását és a pofák eltolódását.
• Ne használja anyák vagy csavarok meghúzására vagy lazítására, mert fennáll a sérülésük veszélye.
• Soha ne használja ezeket a fogókat hálózati munkákhoz, feszültség alatt álló elektromos csatlakozókhoz.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

160 mm

Bevonat

Krómozott/nikkelezett

Anyag

Króm-vanádium acél

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk