Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PRÉMIUM OLDALVÁGÓ REDSTRIPE

Oldalvágók, REDSTRIPE
OLDALCSÍPŐ-FOGÓ-L6IN
REDSTRIPE

Cikksz. 5772001106
EAN 4099618549663

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az oldalvágó fogó vagy csípőfogó a huzalok vágására szolgál, a huzalokba bemélyedve ékszerűen szétválasztja őket, alkalmas például vörösréz, sárgaréz, vas, alumínium és acélhuzalok vágására.

Szabvány: DIN ISO 5749



Króm-vanádium acél


A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során



Kétrétegű gyöngyház nikkelezés


Kiváló korrózió- és kopásállóság.



Vágóél keménysége 58–62 HRC, 80 fokos szögű


Minimális erőfeszítéssel kielégítően sima, tiszta vágásokat eredményez



Keresztvágó geometria és egymáshoz igazodó vágóélek


Tiszta és könnyed vágást tesz lehetővé puha és kemény anyagoknál egyaránt



Hosszú élettartam


5000 vágást magába foglaló élettartam



A pofák pontossága és egymáshoz igazodása


Lehetővé teszi még akár papírlapok megfogását is



2 komponensű (2K) vegyileg ellenálló nyél


Polipropilén (PP) és hőre lágyuló gumi (TPR) párnázott keveréke. Még zsíros kézzel is jól tapad

Megjegyzés• A fogóval történő vágáskor mindig viseljen védőszemüveget.
• Kerülje a kábel olyan oldószerekkel vagy vegyszerekkel történő tisztítását, amelyek károsítják az anyagot.
• Balesetveszély miatt soha ne végezzen javításokat szigetelőszalaggal a kábeleken.
• Soha ne használjon sérült fogantyújú fogót, cserélje ki egy újra.
• Szerszám NEM szigetelt kábellel.
• Soha ne használjon fogót kalapácsként az ütésekhez, hogy elkerülje az alkatrészek közötti hézag kialakulását és a pofák eltolódását.
• Ne használja anyák vagy csavarok meghúzására vagy lazítására, mert fennáll a sérülésük veszélye.
• Soha ne használja ezeket a fogókat hálózati munkákhoz, feszültség alatt álló elektromos csatlakozókhoz.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Length (L)

155 mm

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

2.0 mm

Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén

2.6 mm

Max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén

3.0 mm

Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén

0 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk