3/8 COLOS DUGÓKULCS KÉSZLET, 24 RÉSZES
3/8"-os dugókulcs készlet, 24 db, REDSTRIPE
DUGÓKULCS-KLT-3/8-HL-24DB
Cikksz. 5763138024
EAN 4065746799362
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium acél (dugókulcsbetétek, hosszabbítók és racsnik)
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Tisztán látható jelölések (a dugókulcsbetéteken)
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő dugókulcsbetétet – ez nagy előny, ha például gyenge fényviszonyok mellett dolgozik az autó alatt.
Golyóretesz horony (dugókulcsbetétek)
A készlet dugókulcsbetétei golyóretesz horonnyal vannak ellátva. Lehetővé teszi a dugókulcsok biztonságos és stabil rögzítését a racsni négyszögletes csapján, és nem lökődnek ki.
Biztos fogás (dugókulcsbetétek)
A dugókulcsbetétek csészéje körüli recézés a matt texturált krómozással párosítva kivételesen jó megfogást biztosít akár zsíros vagy vizes kézzel is.
Precíziós kivitel (dugókulcsbetétek)
A dugókulcshajtás alacsony hézagmagassága lehetővé teszi a gyors irányíthatóságot, és a jó fogást, hogy a kötőelemek lapos oldalára fejtsen ki nyomatékot, ne pedig a sarkaira. Támogatja a lekopott, lekerekedett sarkú csavarok elforgatását is, és csökkenti a befagyott kötőelemeken a megcsúszást.
2K markolat (racsni)
A 2K a „2 komponensű” rövidítése. Egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag, a TPR (hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. Párnázott és jól tapadó markolatot biztosít, amely hosszabb használat során garantálja a kényelmet, még zsíros kéz esetében is.
Hátsó gyorskioldó gomb (racsni)
megkönnyíti az apró, nehezen megfogható dugókulcsbetétek cseréjét. Támogatja a dugókulcsbetét leoldását a szerszám felületéről, így kényelmesen cserélheti a betéteket a különböző méretű kötőelemekhez anélkül, hogy kézzel kellene lehúznia a betétet.
Irányváltós kar (racsni)
Nagyobb kényelem: az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba történő átállítás egykezes működtetéssel.
72 fogas fogaskerék (racsni)
A szerszám fején található, és segít a felhasználóknak még a legszűkebb helyen is (például a féken végzett munka során az autó kerékagyában) a kötőelemmel dolgozni, mivel mindössze 5 fokos forgás szükséges a kötőelemen való haladáshoz, akár meghúzásról, akár lazításról van szó.
ORSY fúvott műanyag koffer
A Wurth exkluzív kialakítása tökéletesen illeszkedik az ORSY rendszerhez: további kényelmet biztosítva tárolóhely-megtakarítást tekintve a Wurth rendszeres vásárlói számára, akik már használják ezt a rendszert.
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 24 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 335 x 80 x 231 mm |
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS6
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS7
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS8
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS10
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS11
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS12
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS13
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS14
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS15
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS16
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS17
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS18
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS19
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS21
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS22
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS24