1/4 + 3/8 + 1/2 COLOS DUGÓKULCS KÉSZLET, 154 RÉSZES
Dugókulcs, 1/4+3/8+1/2"-os klt, 154 db, REDSTRIPE
DUGÓKULCS-KLT-1/4+3/8+1/2-HL-154DB
Cikksz. 5763100154
EAN 4065746799393
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium acél (dugókulcsbetétek, hosszabbítók és racsnik)
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Tisztán látható jelölések (a dugókulcsbetéteken)
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő dugókulcsbetétet – ez nagy előny, ha például gyenge fényviszonyok mellett dolgozik az autó alatt.
Golyóretesz horony (dugókulcsbetétek)
A készlet dugókulcsbetétei golyóretesz horonnyal vannak ellátva. Lehetővé teszi a dugókulcsok biztonságos és stabil rögzítését a racsni négyszögletes csapján, és nem lökődnek ki.
Biztos fogás (dugókulcsbetétek)
A dugókulcsbetétek csészéje körüli recézés a matt texturált krómozással párosítva kivételesen jó megfogást biztosít akár zsíros vagy vizes kézzel is.
Precíziós kivitel (dugókulcsbetétek)
A dugókulcshajtás alacsony hézagmagassága lehetővé teszi a gyors irányíthatóságot, és a jó fogást, hogy a kötőelemek lapos oldalára fejtsen ki nyomatékot, ne pedig a sarkaira. Támogatja a lekopott, lekerekedett sarkú csavarok elforgatását is, és csökkenti a befagyott kötőelemeken a megcsúszást.
2K markolat (racsni)
A 2K a „2 komponensű” rövidítése. Egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag, a TPR (hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. Párnázott és jól tapadó markolatot biztosít, amely hosszabb használat során garantálja a kényelmet, még zsíros kéz esetében is.
Hátsó gyorskioldó gomb (racsni)
megkönnyíti az apró, nehezen megfogható dugókulcsbetétek cseréjét. Támogatja a dugókulcsbetét leoldását a szerszám felületéről, így kényelmesen cserélheti a betéteket a különböző méretű kötőelemekhez anélkül, hogy kézzel kellene lehúznia a betétet.
Irányváltós kar (racsni)
Nagyobb kényelem: az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba történő átállítás egykezes működtetéssel.
72 fogas fogaskerék (racsni)
A szerszám fején található, és segít a felhasználóknak még a legszűkebb helyen is (például a féken végzett munka során az autó kerékagyában) a kötőelemmel dolgozni, mivel mindössze 5 fokos forgás szükséges a kötőelemen való haladáshoz, akár meghúzásról, akár lazításról van szó.
ORSY fúvott műanyag koffer
A Wurth exkluzív kialakítása tökéletesen illeszkedik az ORSY rendszerhez: további kényelmet biztosítva tárolóhely-megtakarítást tekintve a Wurth rendszeres vásárlói számára, akik már használják ezt a rendszert.
Adatlapok(X)
Szélesség x magasság x mélység | 95 x 462 x 335 mm |
Darabszám a készletben | 154 darab |
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS10
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS11
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS12
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS13
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS14
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS15
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS17
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS19
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS20
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS21
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS22
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS24
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS27
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS30
DUGÓKULCS-1/2IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS32
SKTWRNCH-1/2IN-HEX-LONG-WS17
SKTWRNCH-1/2IN-HEX-LONG-WS18
SKTWRNCH-1/2IN-HEX-LONG-WS19
SKTWRNCH-1/2IN-HEX-LONG-WS22
SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E20-L38MM
SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E22-L38MM
SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E24-L38MM
SKTWRNCH-1/2IN-TX55-L55MM
SKTWRNCH-1/2IN-TX60-L55MM
ADAPT-BIT-(5/16-1/2IN)
DUGÓKULCS-1/4IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS4
DUGÓKULCS-1/4IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS5
DUGÓKULCS-1/4IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS6
DUGÓKULCS-1/4IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS7
DUGÓKULCS-1/4IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS8
DUGÓKULCS-1/4IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS9
DUGÓKULCS-1/4IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS10
DUGÓKULCS-1/4IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS11
DUGÓKULCS-1/4IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS12
DUGÓKULCS-1/4IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS13
DUGÓKULCS-1/4IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS14
EXT-1/4IN-50MM
DUGÓKULCS-1/4IN-RÖVID-HATLAPFEJŰ-WS5.5
SKTWRNCH-1/4IN-DEEP-HEX-WS6
SKTWRNCH-1/4IN-DEEP-HEX-WS7
SKTWRNCH-1/4IN-DEEP-HEX-WS8
SKTWRNCH-1/4IN-DEEP-HEX-WS9
SKTWRNCH-1/4IN-DEEP-HEX-WS10
SKTWRNCH-1/4IN-DEEP-HEX-WS11
SKTWRNCH-1/4IN-DEEP-HEX-WS12
SKTWRNCH-1/4IN-DEEP-HEX-WS13
SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E4-L25MM
SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E5-L25MM
SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E6-L25MM
SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E7-L25MM
SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E8-L25MM
SKTWRNCH-1/4IN-SL4MM-L38
SKTWRNCH-1/4IN-SL5,5MM-L38
SKTWRNCH-1/4IN-SL6,5MM-L38
SKTWRNCH-1/4IN-SL7MM-L38
DUGÓKULCS-1/4IN-PZ1
DUGÓKULCS-1/4IN-PZ2
SKTWRNCH-1/4IN-PZ3-L38
DUGÓKULCS-1/4IN-HATLAPFEJŰ3
DUGÓKULCS-1/4IN-HATLAPFEJŰ4
DUGÓKULCS-1/4IN-HATLAPFEJŰ5
DUGÓKULCS-1/4IN-HATLAPFEJŰ6
SKTWRNCH-1/4IN-TX8-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX9-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TT8-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TT9-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TT10-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TT15-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TT20-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TT25-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TT27-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TT30-L38
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS10
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS11
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS12
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS13
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS14
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS15
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS16
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS17
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS18
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS19
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-LONG-WS8
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-LONG-WS10
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-LONG-WS11
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-LONG-WS13
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-LONG-WS16
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-LONG-WS17
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-LONG-WS18
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-LONG-WS19
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-LONG-WS21
EXT-3/8IN-L125MM
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E10-L28MM
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E11-L28MM
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E12-L28MM
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E14-L28MM
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E16-L28MM
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E18-L28MM
ADAPT-BIT-(5/16-3/8IN)