3/8 COLOS GYÚJTÓGYERTYA DUGÓKULCSBETÉT
3/8 colos gyújtógyertya dugókulcsbetét, REDSTRIPE
SPRKPLG-DUGÓKULCSINRT-16MM
Cikksz. 5763038516
EAN 4099618141782
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium acél
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Biztos fogás
A matt texturált krómozás kivételesen jó megfogást biztosít akár zsíros vagy vizes kézzel is.
Golyóretesz horony
Biztonságosan és megbízhatóan tartja a tartozékot a racsni négyszögletes csapján, így az nem lökődik ki.
Adatlapok(X)
Kulcsnyílás | 16 mm |
Hosszúság (L1) | 64 mm |
Külső hajtás | SW16 |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Terméktömeg (darabonként) | 120,000 g |