3/8 COLOS DUGÓKULCSBETÉT, METRIKUS, HATSZÖG (HX), RÖVID
3/8 colos dugókulcs, hatszög, rövid, REDSTRIPE
DUGÓKULCS-3/8IN-HATLAPFEJŰ-RÖVID-WS24
Cikksz. 5763038024
EAN 4099618137518
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium acél
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Tisztán látható jelölések
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő dugókulcsbetétet – ez nagy előny, ha például gyenge fényviszonyok mellett dolgozik az autó alatt.
Golyóretesz horony
Biztonságosan és megbízhatóan tartja a dugókulcsot a racsni négyszögletes csapján, és nem lökődik ki.
Biztos fogás
A dugókulcsbetétek csészéje körüli recézés a matt texturált krómozással párosítva kivételesen jó megfogást biztosít akár zsíros vagy vizes kézzel is.
Precíziós kivitel
A dugókulcshajtás alacsony hézagmagassága lehetővé teszi a gyors irányíthatóságot, és a jó fogást, hogy a kötőelemek lapos oldalára fejtsen ki nyomatékot, ne pedig a sarkaira. Támogatja a lekopott, lekerekedett sarkú csavarok elforgatását is, és csökkenti a befagyott kötőelemeken a megcsúszást.
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 24 mm |
Kihajtás módja | Belső hatszögű csavarokhoz |
Kivitel | Rövid |
Hosszúság (L1) | 32 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 31,8 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |