1/4 COLOS BITADAPTER
1/4 colos bitadapter, REDSTRIPE
ADAPTER-BIT-1/4IN
Cikksz. 5763014906
EAN 4099618145346
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium acél
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Biztos fogás
A matt texturált krómozás kivételesen jó megfogást biztosít akár zsíros vagy vizes kézzel is.
Golyóretesz horony
Biztonságosan és megbízhatóan tartja a tartozékot a racsni négyszögletes csapján, így az nem lökődik ki.
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1/4 |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Hosszúság (L1) | 25 mm |
Befogási hossz (L2) | 11 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 11,8 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 11,8 mm |