1/4 COLOS CSÚSZÓ DARAB
1/4 colos csatlakozó, 3-utas, REDSTRIPE
CSATLAKOZÓ-(1/4-3/8IN)
Cikksz. 5763014904
EAN 4099618139659
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium acél
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Tisztán látható jelölések
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő tartozékot – ez nagy előny, ha például gyenge fényviszonyok mellett dolgozik az autó alatt.
Golyóretesz horony
Biztonságosan és megbízhatóan tartja a tartozékot a racsni négyszögletes csapján, így az nem lökődik ki.
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás (S1) | 3/8 |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/4 col |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 18,8 mm |
Hosszúság (L1) | 28 mm |