Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 COLOS DUGÓKULCSBETÉT, KETTŐS HATSZÖG (12 PONTOS), RÖVID

1/2 colos dugókulcs, kettős hatlapfej, rövid, REDSTRIPE
DGKLCS-1/2IN-RÖVID-KETTŐS-HLF-WS24

Cikksz. 5763012424

EAN 4099618581441

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 COLOS DUGÓKULCSBETÉT, KETTŐS HATSZÖG (12 PONTOS), RÖVID

Cikksz. 5763012424
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
Kis nyomatékú alkalmazásokhoz készült. Jobb fogás a beszerelés és eltávolítás során. A legtöbb más behajtásnál jobb, nagyfokú ellenállás a kiugrással szemben. Sokoldalú: széles körű felhasználásra alkalmas, az építőipartól és a gépektől kezdve az autóipari és az ipari környezetig.

Króm-vanádium acél


A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.



Nagyon sokoldalú


Metrikus (mm) és angolszász (colos) csavarfejen egyaránt használható.



Tisztán látható jelölések


Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő dugókulcsbetétet – ez nagy előny, ha például gyenge fényviszonyok mellett dolgozik az autó alatt.



Golyóretesz horony


Biztonságosan és megbízhatóan tartja a dugókulcsot a racsni négyszögletes csapján, és nem lökődik ki.



Biztos fogás


A dugókulcsbetétek csészéje körüli recézés a matt texturált krómozással párosítva kivételesen jó megfogást biztosít akár zsíros vagy vizes kézzel is.



Precíziós kivitel


A dugókulcshajtás alacsony hézagmagassága lehetővé teszi a gyors irányíthatóságot, és a jó fogást, hogy a kötőelemek lapos oldalára fejtsen ki nyomatékot, ne pedig a sarkaira. Támogatja a lekopott, lekerekedett sarkú csavarok elforgatását is, és csökkenti a befagyott kötőelemeken a megcsúszást.

Megjegyzés
  • NEM AJÁNLOTT KÖZEPES-NAGY NYOMATÉKÚ MŰVELETEKHEZ, HELYETTE HASZNÁLJON 6 PONTOS (HATSZÖG) DUGÓKULCSBETÉTEKET VAGY GÉPI DUGÓKULCSBETÉTEKET.

  • Soha ne használjon kettős hatszög dugókulcsbetéteket ütvecsavarozókhoz, pneumatikus vagy elektromos csavarkulcsokhoz.

  • Soha ne használjon nem megfelelő méretet, hogy elkerülje a megcsúszást, deformációt vagy a dugókulcsbetétek vagy kötőelemek/csavarok sérülését.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Hosszúság (L1)

39 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

31,8 mm

Bevonat

Krómozott/nikkelezett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk