Japán kézifűrész, egykomponensű
Japán kézifűrész, egykomponensű
JAPÁN KÉZIFŰRÉSZ 1K MARKOLATTAL 250 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Finomfogazású fűrész, hát nélkül
Pisztolymarkolat
Kitűnő irányíthatóság, kényelmes munkavégzés
Rendkívül rugalmas fűrészlap
Nehezen megközelíthető helyeken végzett munkákhoz
Fogvédővel
Adatlapok(X)
Ideális méretre vágásra és mély vágásokhoz
Length | 445 mm |
Lap hossza | 250 mm |
Lap szélessége | 59 mm |
Pengevastagság | 0.6 mm |
Fogosztás | 1.6 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!