CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLETEK, 17 RÉSZES
Csillag-v. klt, metr., rövid, 17 részes, REDSTRIPE
CSILLAG-VILLÁS-K-RÖVID-KLT-(KL6-22)-17DB
Cikksz. 5754101917
EAN 4065746756495
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium acél
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Csúszásgátló fogantyú
A szerszám vastag, texturált, matt krómozott réteggel van bevonva, amely kellemes, erős fogást biztosít. Ezenkívül extra ellenállást biztosít az olajokkal, zsírokkal, szennyeződésekkel és más, a műhelyekben és építési területeken gyakran előforduló agresszív anyagokkal szemben, mint például a cement és a festékből származó oldószerek, amelyek megtámadhatják a felületet és korrózióhoz vezethetnek.
15 fokban hajlított fej (villás oldal)
Nagyobb a mozgás lehetősége, ami nagyobb ívű elforgatást tesz lehetővé, ha a hely korlátozott.
Tisztán látható jelölések
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.
Tartós tárolótáska
Tartós repedésgátló szövetből készült, maximális védelmet biztosítva a tartalmának. Ezenkívül a megerősített akasztófülek megkönnyítik a kényelmes tárolást.
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 17 darab |