Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CSILLAG-VILLÁSKULCS – LAPOS

Csillag-villáskulcs, metrikus, rövid, REDSTRIPE
CSILLAG-VILLÁS-KULCS-RÖVID-HJLTT-KL21
REDSTRIPE

Cikksz. 575410121
EAN 4065746752893

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A robusztus kialakítású edzett acél konstrukció ellenáll a nagy nyomatékot igénylő komoly igénybevételt jelentő alkalmazásoknak. A különböző kialakítású (csillag és villás) végek kombinációja sokoldalúságot kínál a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, megfelelve a karbantartási és szerelési feladatok legszigorúbb követelményeinek az autóipar, az ipar és az építőipar területén.

Króm-vanádium acél


A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.



Csúszásgátló fogantyú


A szerszám vastag, texturált, matt krómozott réteggel van bevonva, amely kellemes, erős fogást biztosít. Ezenkívül extra ellenállást biztosít az olajokkal, zsírokkal, szennyeződésekkel és más, a műhelyekben és építési területeken gyakran előforduló agresszív anyagokkal szemben, mint például a cement és a festékből származó oldószerek, amelyek megtámadhatják a felületet és korrózióhoz vezethetnek.



15 fokban hajlított fej (villás oldal)


Nagyobb a mozgás lehetősége, ami nagyobb ívű elforgatást tesz lehetővé, ha a hely korlátozott.



Lapos kivitel


Alkalmas a szűk helyeken való munkavégzésre, továbbá hollandi anyákhoz és nehezen hozzáférhető kötőelemekhez.



Tisztán látható jelölések


Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

21 mm

Hosszúság (L)

270 mm

Gyűrűvastagság (a1)

13 mm

Pofavastagság (a2)

8.5 mm

Pofaszélesség (külső) (b)

44 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

31.6 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk