CSILLAG-VILLÁSKULCS – LAPOS
Csillag-villáskulcs, metrikus, rövid, REDSTRIPE
CSILLAG-VILLÁS-KULCS-RÖVID-HJLTT-KL9
REDSTRIPE

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium acél
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Csúszásgátló fogantyú
A szerszám vastag, texturált, matt krómozott réteggel van bevonva, amely kellemes, erős fogást biztosít. Ezenkívül extra ellenállást biztosít az olajokkal, zsírokkal, szennyeződésekkel és más, a műhelyekben és építési területeken gyakran előforduló agresszív anyagokkal szemben, mint például a cement és a festékből származó oldószerek, amelyek megtámadhatják a felületet és korrózióhoz vezethetnek.
15 fokban hajlított fej (villás oldal)
Nagyobb a mozgás lehetősége, ami nagyobb ívű elforgatást tesz lehetővé, ha a hely korlátozott.
Lapos kivitel
Alkalmas a szűk helyeken való munkavégzésre, továbbá hollandi anyákhoz és nehezen hozzáférhető kötőelemekhez.
Tisztán látható jelölések
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.
Adatlapok(X)
Kulcsnyílás | 9 mm |
Hosszúság (L) | 130 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 6.7 mm |
Pofavastagság (a2) | 4 mm |
Pofaszélesség (külső) (b) | 20.7 mm |
Gyűrű külső átmérője (d) | 14.2 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |