Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

T-NYELŰ CSAVARHÚZÓ (TX)

Csavarh., T-nyelű, TX, oldalsó csúccsal, REDSTRIPE
CSAVARHÚZÓ-T-NYELŰ-TX15-87MM

Cikksz. 5751140002

EAN 4065746008327

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
T-NYELŰ CSAVARHÚZÓ (TX)

Cikksz. 5751140002
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
A csillag alakú fej révén a hagyományos csavarhúzóknál sokkal stabilabb, valamint nagyobb forgatónyomaték-átvitelt tesz lehetővé, így a csavarok és csapszegek szorosabban meghúzhatók. Széleskörűen használható járművekhez, motorkerékpárokhoz, kerékpárokhoz, számítógépes rendszerekhez, merevlemez-meghajtókhoz és fogyasztói elektronikai cikkekhez. Határtalan tartósság a költségvetésének veszélyeztetése nélkül, a RedStripe segítségével.

S2 acél szár


Az S2 egyfajta acélötvözetet jelent (két vagy több fém kombinációjával kialakított anyag). A tiszta fémekhez képest az ötvözetek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek, például ütésállóak. Az S2 minőség biztosítja a nehezen törhető szárat a szerszám számára, de kellően rugalmas ahhoz, hogy ellenálljon a csavarodásnak (csavaró mozgás), ami egy jellegzetes mozgás csavarhúzó használatakor.


 

2K markolat


A 2K a „2 komponensű” rövidítése. Egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag, a TPR (hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. Párnázott és jól tapadó markolatot biztosít, amely hosszabb használat során garantálja a kényelmet, még zsíros kéz esetében is.


 

Nemmágneses hegy


Nem vonzza magához a fémreszeléket vagy -forgácsot, amely eltömítheti a kötőelemek menetét vagy fejét.


 

Hengeres szár


Lehetővé teszi nagyobb forgatónyomaték elérését a szárhoz rögzített szorítókulcs vagy fogó segítségével.


 

Mozgás széles szögben


Rendkívül nagy mobilitást tesz lehetővé, akár 30 fok szélességű mozdulatokkal a szűkebb helyeken vagy nagyon kis térközökben végzett munkák során.


  

Tisztán látható jelölések


Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.


 

Sokoldalú kivitel


A RedStripe csavarhúzókat a kényelem szem előtt tartásával készítették. Az alján egy furat található, így eladásra kész a kiskereskedelmi vállalkozások számára. A furat hordpántokhoz is használható, lehetővé téve a könnyű hordozást, illetve magasban végzett munkák során a rögzítést.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Külső négyszög hajtás

TX15

Hosszúság (L1)

138 mm

Pengehossz (L2)

87 mm

Csavarhúzó oldalsó csúcs hossz (B2)

12 mm

Fogantyúszélesség (T)

51 mm

Fogantyúszélesség x Fogantyúhossz x Oldalsó csúcs hossz (BxCxD)

51 x 75 x 12 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk