T-NYELŰ CSAVARHÚZÓ (TX)
Csavarh., T-nyelű, TX, oldalsó csúccsal, REDSTRIPE
CSAVARHÚZÓ-T-NYELŰ-TX10-87MM
Cikksz. 5751140001
EAN 4065746008365
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
S2 acél szár
Az S2 egyfajta acélötvözetet jelent (két vagy több fém kombinációjával kialakított anyag). A tiszta fémekhez képest az ötvözetek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek, például ütésállóak. Az S2 minőség biztosítja a nehezen törhető szárat a szerszám számára, de kellően rugalmas ahhoz, hogy ellenálljon a csavarodásnak (csavaró mozgás), ami egy jellegzetes mozgás csavarhúzó használatakor.
2K markolat
A 2K a „2 komponensű” rövidítése. Egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag, a TPR (hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. Párnázott és jól tapadó markolatot biztosít, amely hosszabb használat során garantálja a kényelmet, még zsíros kéz esetében is.
Nemmágneses hegy
Nem vonzza magához a fémreszeléket vagy -forgácsot, amely eltömítheti a kötőelemek menetét vagy fejét.
Hengeres szár
Lehetővé teszi nagyobb forgatónyomaték elérését a szárhoz rögzített szorítókulcs vagy fogó segítségével.
Mozgás széles szögben
Rendkívül nagy mobilitást tesz lehetővé, akár 30 fok szélességű mozdulatokkal a szűkebb helyeken vagy nagyon kis térközökben végzett munkák során.
Tisztán látható jelölések
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.
Sokoldalú kivitel
A RedStripe csavarhúzókat a kényelem szem előtt tartásával készítették. Az alján egy furat található, így eladásra kész a kiskereskedelmi vállalkozások számára. A furat hordpántokhoz is használható, lehetővé téve a könnyű hordozást, illetve magasban végzett munkák során a rögzítést.
Adatlapok(X)
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Külső négyszög hajtás | TX10 |
Hosszúság (L1) | 138 mm |
Pengehossz (L2) | 87 mm |
Csavarhúzó oldalsó csúcs hossz (B2) | 12 mm |
Fogantyúszélesség (T) | 51 mm |
Fogantyúszélesség x Fogantyúhossz x Oldalsó csúcs hossz (BxCxD) | 51 x 75 x 12 mm |
Bevonat | Krómozott |