CSAVARHÚZÓ 1/4 COLOS CSAP
Csavarhúzó, 1/4 colos, REDSTRIPE
CSAVARHÚZÓ-1/4IN-SKT-L200MM
Cikksz. 5751014902
EAN 4065746752503
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
2K markolat
A 2K a „2 komponensű” rövidítése. Egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag, a TPR (hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. Párnázott és jól tapadó markolatot biztosít, amely hosszabb használat során garantálja a kényelmet, még zsíros kéz esetében is.
Tisztán látható jelölések
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 100 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 32 mm |