Töltőkészülék, ALG 18/6 FAST CLASSIC
Töltőkészülék, ALG 18/6 FAST CLASSIC
CHRG-(ALG18/6 FAST CLASSIC)-PLG/C
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Bemeneti feszültség | 220 V/AC |
Min./max. kimeneti feszültség | 14,4-18 V/DC |
Megfelelő akkumulátorok | 18 V, Classic |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Max. töltőáram | 6.5 A |
Kábelhossz | 1.8 m |
Hosszúság | 210 mm |
Szélesség | 80 mm |
Magasság | 100 mm |
Max. kimeneti feszültség | 18 V/DC |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Min. frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményleadás | 72 W |
Max. bemeneti feszültség | 240 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 00 |
Min./max. bemeneti feszültség | 220-240 V/AC |
Max. hőmérsékleti feltételek | 45 °C |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Terméktömeg (darabonként) | 0.600 kg |
Min. kimeneti feszültség | 14.4 V/DC |
Dugasz típusa | C |
Névleges feszültség | 220 V/AC |
Kimeneti feszültség | 18 V/DC |