Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus gépi dugókulcs BIW 18BL

Akkus ütvecsavarozó, BIW 18BL
AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ BIW 18 BL 2X5AH

Cikksz. 5717510012
EAN 4056807383507

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül nagy teljesítményű akkumulátoros gépi dugókulcs nagy nyomatékkal. Max. M22 méretű csavarhúzó-átmérőkhöz alkalmazható

Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli motor


A töltésenkénti hosszabb üzemidőért és a motor hosszabb élettartamáért



Max. 1000 Nm forgatónyomaték


Nagy igénybevételre méretezett rögzítési munkákhoz



1/2"-os (13 mm-es négyszög csatlakozás biztosítógyűrűvel)


A hatékonyabb nyomatékátvitel és a kitűnő foglalat biztosítás érdekében



Beépített LED világítás


Sötét helyen végzett munka közben megvilágítja a munkaterületet



Ergonomikus markolat kialakítás


Ergonomikusan kialakított és vékony fogantyú, lágy markolattal a biztonságos és szilárd tartásért

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő csavarhoz:

M12 - M22

Hosszúság

193 mm

Szélesség

107 mm

Magasság

205 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

3,1 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

5 Ah

Tartalmaz: Akkus gépi dugókulcs BIW 18BL:
Akkumulátor, Li-Ion 18 V/5,0 Ah
2 x
Akkumulátor, Li-Ion 18 V/5,0 Ah

SP BATTERY PACK ASSY(18V 5,0AH) IW18BL

Leírás: Powerful and robust 18V battery pack
Mennyiség: 2 x
1 x
Gyorstöltő készülék BC-18V-LI-H

CHRG-(BC-18V-LI-H)-230V-65A

Leírás: 18 V-os akkumulátorhoz való
Mennyiség: 1 x