Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokcsiszoló EAG 11-125-C

Sarokcsiszoló, EAG 11-125-C
EL SAROKCSISZOLÓ EAG 11-125-C

Cikksz. 5717006010
EAN 4046777724783

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sarokcsiszoló EAG 11-125-C

Cikksz. 5717006010
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
Nagy teljesítményű 1100 W-os sarokcsiszoló állandó fordulatszám-szabályozással közepesen nehéz vágáshoz és csiszoláshoz

1100 W-os ultra erős motor elektronikus vezérlő alkalmazással



Könnyebben cserélhető csiszolótárcsák


Tengelyreteszelés nyomógombbal



Megnövelt szerszámtartósság


Automata szénkefekioldó



A motoron lévő porvédő révén megnövelt motorélettartam

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1100 W

Max. üresjárati fordulatszám

11000 Ford/perc

Max. vágókorong átmérő

125 mm

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Gép tömege

1,6 kg

Kábelhossz

2 m

Tartalmaz: Sarokcsiszoló EAG 11-125-C:
1 x
Handle

SP SIDE HANDLE

Mennyiség: 1 x
1 x
Kulcs

SP WRENCH

Mennyiség: 1 x
1 x
Önbeálló kerék

SZIKRAVÉDŐ

Mennyiség: 1 x