Elektromos ütvefúró EDI 13-K
Elektromos ütvefúró, EDI 13-K
EL ÜTVEFÚRÓ EDI-13-K
Cikksz.
5717001011
EAN 4046777727555
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
Nagy teljesítményű, kompakt és könnyű, 650 W-os ütvefúró gyorsbefogó fémtokmánnyal 13 mm-ig. Gyors fúrás és hosszú élettartam.
- Kulcs nélküli fúrótokmány a kényelmes és gyors üzemeltetés érdekében.
- 2 üzemmódos funkció (fúrás és ütvefúrás).
- Ergonomikus markolat gumi párnázással a sokkal kényelmesebb üzemeltetés érdekében.
- Elektronikus gyorsító kioldó állítókerékkel a fokozatmentes fordulatszám-szabályozáshoz.
- Mélységbeállító ütközővel ellátott, nagyon stabil kiegészítő markolat a biztonságos tartáshoz, még nagy forgatónyomaték esetében is.
- Reteszelőgomb a folyamatos üzemhez.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 650 W |
Teljesítményleadás | 650 W |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-2800 / 0-0 Ford/perc |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1-13 mm |
Kábelhossz | 2 m |
Tartalmaz: Elektromos ütvefúró EDI 13-K:
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.