Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2", BASIC
Pneumatikus ütvecsavarozó. DSS 1/2”, BASIC
PNEU ÜTVECSAVAROZÓ DSS 1/2" BASIC
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kitűnő teljesítmény/súly arány
- Akár 1350 Nm maximális indulási nyomaték 2,0 kg súllyal
- Megbízható maximális teljesítményértékek
- Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és henger, kiegyensúlyozott 7 lapátos motorral
- 4 fokozatú teljesítménybeállítás kényelmes egy kézzel végrehajtható irányváltással, aminek köszönhetően optimális, könnyen végrehajtható az aktuális alkalmazáshoz való igazítás.
- Jó kezelhetőség csúszásmentes fogantyúval az optimális irányítás érdekében
- Rendkívül ergonomikus puha markolat érzékeny kioldóval és beépített zajszigetelővel
- Ajánlott maximális csavarméret: M16
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékkulcs. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta őket az ütvecsavarozóval.
- Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), naponta hozzá kell adni egy kis olajat a levegőellátáson keresztül, és havonta körülbelül 2 löketnyi hajtóműzsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.
- A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét
Adatlapok(X)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!