Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2”, Premium Power

Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2" Premium Power
LEV.ÜTVECSAVAROZÓ DSS 1/2 PREMIUM POWER

Cikksz. 57143010
EAN 4053479552019

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2”, Premium Power

Cikksz. 57143010
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
Kiváló minőségű ütvecsavarozó, robusztus, üvegszál erősítéses műanyag burkolattal, átlag feletti teljesítménnyel és továbbfejlesztett funkciókkal.
  • Kitűnő teljesítmény/súly arány

  • Akár 1321 Nm kioldási nyomaték csupán 1,98 kgsúly mellett

  • Megbízható maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam

  • Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és kiegyensúlyozott henger, 6 lamellás légmotorral

  • 4 fokozatú teljesítménybeállítás kényelmes egy kézzel végrehajtható irányváltással, aminek köszönhetően optimális, könnyen végrehajtható az aktuális alkalmazáshoz való igazítás.

  • Kiváló kezelhetőség, csúszásmentes markolat, optimális szabályozhatóság és alacsony zajszint.

  • Rendkívül ergonomikus puha markolat érzékeny kioldóval és beépített zajszigetelővel
Megjegyzés
  • Ajánlott maximális csavarátmérő: M16

  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.

  • Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), hozzá kell adni egy kis olajat a levegő ellátáson keresztül, és havonta körülbelül 2 löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.

  • A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

DSS 1/2" premium power

Szerszámbefogó típusa

1/2-os külső négylapú

Max. munkanyomaték

835 Nm

Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál

1321 Nm

Hangnyomásszint

80,6 dB

Rezgés

7,78 m/s²

Üzemi nyomás

6,3 bar

Gép tömege

1,98 kg

Tömlő min. belső átmérő

10 mm

Levegőfogyasztás

139 l/perc

Csatlakozómenet

1/4

Hosszúság x Szélesség x Magasság

184 x 66 x 180 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000

Külső menettel
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
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Karbantartó készlet

KARBANTARTÓ KÉSZLET

Pneumatikus ütvecsavarozók karbantartásához
x 1 db
Zsírzócső

ZSÍRCSŐ

Pneumatikus ütvecsavarozók karbantartásához
x 1 db
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.