Racsnis heveder, egy db-os Alapracsnival
Racsnis rögzítőheveder, egyrészes, Basic
RACSNIS-HEVEDER-1DB-BASIC-25MM-4M
Cikksz. 5713922533
EAN 4062856203062

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus és tartós alapracsni
A színes övszíjjal rendelkező kötözőszíjak nem 100%-ban színtartóak
GS által engedélyezett
Adatlapok(X)
Személygépkocsiban, pótkocsin, raklapszállító kocsin, furgonon stb. való rakományrögzítéshez – mind kereskedelmi, mind magán használatra.
Kivitel | Egyrészes |
Szélesség | 25 mm |
Hosszúság | 4 m |
Max. nyúlás, rögzítő heveder | 5 % |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 700 daN |
Kézi erő racsnival | 25 daN |
Terméktanúsítás | GS tanúsított biztonság |
Anyag | PES – poliészter |
Belső címke | Nem |
Szín | Piros |
Szabványok | EN 12195-2 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 100 °C |