Keresőkészülék, MD 12
Keresőkészülék, MD 12
FÉMDETEKTOR-MD12
Cikksz. 5709300800
EAN 4052703202522
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű keresés
- Az automatikus kalibráció gyors használhatóságot biztosít mérési hibák nélkül
- Feszültség alatt levő és feszültségmentes kábelek egyszerű felderítése
- Egyértelmű furathely-meghatározás a három színű LED-gyűrű és az objektum közepének pontos meghatározása a „center finder” skála segítségével
- A megvilágított kijelző lehetővé teszi az eredmények könnyű leolvasását gyenge fényviszonyok mellett is
- Három keresési mód: Szárazépítészeti üzemmód, fém üzemmód és feszültség alatt álló kábel üzemmód
- A nagy keresési mélység lehetővé teszi a tárgyak akár 120 mm mélységig történő bemérését
Kényelmes használat
- Kompakt és ergonomikus kialakítás a kényelmes működtetéshez
- Hosszú akkumulátoros üzemidő 5 perc inaktivitás utáni automatikus kikapcsolással
Adatlapok(X)
A keresőkészülék számos területen használható vas- és színesfémek, fa alépítmények és feszültség alatt álló kábelek helyének meghatározására. Ezáltal ideálisan használható építési és felújítási projektekhez, beépítésekhez, valamint fali és mennyezeti szerelvények rögzítéséhez.
Max. érzékelési mélység | 120 mm |
Acélfelismerési mélység | 120 mm |
Rézfelismerési mélység | 80 mm |
Áramvezető vezeték felismerési mélység | 50 mm |
Faszerkezet felismerési mélység | 38 mm |
Lekapcsoló automatika | 5 perc |
Akkumulátor megnevezése | 9 V-os blokk; 6LR61; 6AM6 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Hosszúság | 200 mm |
Szélesség | 85 mm |
Magasság | 32 mm |
| Maximális helyzetbeállítási mélység | 120 mm |
| Érzékelési mélység, acél | 120 mm |
| Érzékelési mélység, vörösréz | 80 mm |
| Érzékelési mélység, feszültség alatti kábel | 50 mm |
| Érzékelési mélység, fa aljzatkonstrukció | 38 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!