Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lézer távolságmérő, WDM 6-22

Lézer távolságmérő, WDM 6-22
LÉZERTÁVMÉRŐ-(WDM 6-22)

Cikksz. 5709300516
EAN 4065233094826

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lézer távolságmérő, WDM 6-22

Cikksz. 5709300516
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
Praktikus és rendkívül pontos lézeres távolságmérő Bluetooth és digitális vízmérték funkcióval

Intuitív kezelés


  • Bármilyen helyzetben könnyen leolvasható: a beépített giroszkópnak köszönhetően a képernyő bármilyen irányba elforgatható

  • Könnyen kezelhető a színes kijelzőn megjelenő grafikus menüs navigációnak köszönhetően

  • Egyszerűen továbbítja a mérési adatokat automatikusan a választott szoftverbe, például a Word vagy Excel programba, szükség szerint a Bluetooth funkció segítségével

  • A készülék csatlakoztatható táblagéphez, számítógéphez és okostelefonhoz

  • A robusztus és kompakt eszköz IP54-es védettségi fokozattal rendelkezik a por és a fröccsenő víz ellen, így a legmostohább körülmények között is könnyedén helytáll


Precíz mérések


  • Könnyedén mérhet résekből vagy sarkokból a meghosszabbított 50 mm-es végdarabbal

  • Közvetett, pontos mérés az 1/4 colos sárgaréz állvány segítségével


Mérési lehetőségek széles köre


  • 360°-os dőlésszög-érzékelő közvetett mérési lehetőségekhez, például digitális vízmértékként

  • Egyszeri távolságmérés, folyamatos mérés, min./max. mérés, terület, térfogat, térszög, háromszög terület, közvetett vízszintes távolság, dőlésszög mérés, pitagoraszi számhármas, elkülönítő funkció, időzítő, összeadás, kivonás, festés funkció (terület részleges mérésekkel), memória, személyes kedvencek


Szállítási terjedelem


  • 2 db 1,5 V-os AA LiFe elem

  • Textil védőtok

  • Gyors üzembe helyezési útmutató

  • Biztonsági előírások kézikönyv
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A távolságmérő különböző mérési feladatokra használható, így ideális választás az építési projektek, felújítások, épületüzemeltetés, tájépítészet vagy földmérés során végzett mérésekhez.

Max. hossz mérési tartomány

150 m

Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam

5000 mérés

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Tölthető akku/akku típusa

Alkáli

Hosszúság

131 mm

Szélesség

55 mm

Magasság

28 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 eddig: 50 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Hossz mérési hiba (+/-)

+/- 1 mm

Lézerosztály

2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk