Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Multi-vonallézer, MLPG 22

Multi-vonallézer, MLPG
MULTI-VONALLÉZER-MLPG-22

Cikksz. 5709300116
EAN 4065233110670

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Önszintező, 360°-os, három zöld lézervonalat megjelenítő lézerszintező bel- és kültéri használatra

Egyszerű beszabályozás


  • Az ingára szerelt lézerdiódák önszintezése másodpercek alatt megtörténik

  • Minden vonal egyszerűen be- és kikapcsolható a bekapcsológombbal

  • A lézersugarak fényereje a billentyűzet segítségével is állítható, ami az energiafogyasztást is csökkenti

  • Az automatikus felügyelet kiküszöböli a szintezési hibákat. Az önszintezési tartomány túllépésekor a lézersugarak villognak

  • Nagy távolságokra is használható a lézersugarak lokalizálásával a külön megvásárolható univerzális vevővel

  • Hosszú akkumulátoros üzemidő a megszakítás nélküli munkavégzéshez

  • Kompakt, robusztus és tartós ház, amely védett a por és a fröccsenő víz ellen, és könnyen szállítható


Flexibilis rögzítés


  • A lézer az opcionálisan kapható univerzális fali tartó használatával mennyezeti profilokra, valamint 1/4 colos és 5/8 colos méretű állványokra is rögzíthető

  • Az erős mágneses rendszernek köszönhetően mágneses felületekre is könnyen felerősíthető


Sokféle működési lehetőség


  • Beépített akkumulátorral, amely használat közben is tölthető a töltőaljzaton keresztül

  • Az eszköz elemekről is üzemeltethető az opcionális elemtartó segítségével
Megjegyzés

Alkalmas bel- és kültéri használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A többvonalas lézer számos alkalmazási területen használható, mint például beltéri utómunkák, gipszkartonozás, csempézés vagy polcok és szekrények felszerelése területén.

Lézerosztály

2

Szintezés mérési pontossága (+/- hosszúságegységre vetítve)

2 mm/10m

Önszintezési tartomány (+/-)

4 fok

Hatótávolság vevőkészülék nélkül

35 m

Hatótávolság vevőkészülékkel

70 m

Min. hőmérsékleti feltételek

-10 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

+40 °C

Hosszúság

120 mm

Szélesség

110 mm

Magasság

160 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam

Max. 11 óráig

Tartalmaz: Multi-vonallézer, MLPG 22:
1 x
CLL-A univerzális konzol

UNIVERZÁLIS-TARTÓ-(CLL-A)-(CLL 18)

Leírás: Kiváló minőségű mágneses konzol a CLL 18, CLLG18, MLPG 22 és MLPR 22 keresztvonalas lézerek WM 1 típusú fali tartóra szereléséhez
Mennyiség: 1 x
Célzó tábla Zöld
1 x
Célzó tábla Zöld

CÉLTÁBLA-ZÖLD

Leírás: Zöld fényvisszaverő célzó tábla többvonalas lézer mágneséhez.
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkumulátor a CLL 18, CLLG 18 és PLL 18 típusokhoz

LO-ION-AKKU-CLL18-CLG18-PLL18

Leírás: Kiváló minőségű lítium-ion akkumulátor a CLL 18 és CLLG 18 kereszt- és vonallézerekhez, valamint a PLL 18 pontlézerhez.
Mennyiség: 1 x
1 x
Töltőkábel

TÖLTŐ-LT-CLL/PLL/CLG18

Leírás: Kiváló minőségű töltőkábel a CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 és MLPR 22 keresztvonalas lézerekhez
Mennyiség: 1 x
Műanyag tasak CLL18/PLL18/C lézerhez
1 x
Műanyag tasak CLL18/PLL18/C lézerhez

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Leírás: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 22

UNIVERZÁLIS-LÉZER-JELFOGÓ-LRU22

Univerzális vevőegység piros és zöld forgó- és vonallézerekhez, mm-es kijelzéssel
x 1 db
Akkumulátorfoglalat

ELEMTARTÓ-CLL18/PLL18/CLG18

AA elemmel ellátott CLL 18, CLLG 18 és PLL 18 lézerekkel való használatra.
x 1 db
Emelhető háromlábú műszerállvány alumíniumból készült

HÁROMLÁBÚ-MŰSZERÁLLVÁNY-ALU-H95-269CM

Kiváló minőségű emelhető alumínium háromlábú műszerállvány beltéri és kültéri használathoz
x 1 db
WM 1 fali tartó

FALI-TARTÓ-WM1

Univerzális konzol CLL 18, CLLG18, PLL 18, MLPG 22 és MLPR 22 lézerekhez
x 1 db