Mágneses magfúrógép MKB 35
Mágneses magfúrógép, MKB 35
MÁGNESTALPAS FÚRÓ EL MKB 35
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Különösen biztonságos
Az elektromágnes segítségével a gép könnyen és biztonságosan rögzíthető a fém munkadarabokhoz.
Könnyű és erős
A gép alkalmas az építési területek zord körülményeire, és a kis önsúlya megkönnyíti a szállítást.
Kényelmesen és könnyen használható
Az 5 méteres PUR tápkábelnek köszönhetően nem szükséges hosszabbítókábellel dolgozni. Rugalmas alacsony hőmérsékleten, külső hatásokkal szemben védett, nagyon robusztus.
Használatra kész
Az előszerelt csillagfogantyúval a gép azonnal használható. Nincs szükség hosszú szerelési időre.
Adatlapok(X)
Szerszámbefogó típusa | Weldon |
Min./max. furatátmérő | 12-35 mm |
Vágásmélység | 50.0 mm |
Emelési magasság | 120 mm |
Fordulatszám névleges terhelésnél 1. fokozatban | 450 U/min |
Mágneses erő | 9000 N |
Power input | 1100 W |
Gép tömege | 10 kg |
Kábelhossz | 5 m |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!