Excentercsiszoló, ETS 150-5.0-E POWER
Excentercsiszoló, ETS 150-5.0-E POWER
ETS 150-5.0-E POWER
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy hatékonyság a magasabb hatásfokú és hosszabb élettartamú szénkefe nélküli EC-motornak köszönhetően
- Az alacsony vibrációjú működés és erős rezgéselnyelés az optimális ergonómiának és a speciális kiegyensúlyozásnak köszönhetően
- Ergonomikusan kialakított, praktikus fogantyú lágy markolatbetéttel, amely biztonságos fogást és jó irányíthatóságot biztosít
- Optimális beállítás, mivel az anyagkompatibilis csiszolási fordulatszám minden alkalmazáshoz beállítható
- Hatékony beépített porelszívás a pormentes munkavégzéshez a PES-szűrőbetéttel
- Kompatibilis a Würth szívórendszerrel; a mellékelt adapterrel csatlakoztatható a Würth szívóegységhez
- Különösen fa és festék, de fém csiszolásához is alkalmas
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 400 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 4000-10000 Ford/perc |
Csiszolótányér átmérője | 150 mm |
Rezgőkör | 5 mm |
Gép tömege | 1,4 kg |
Kábelhossz | 4 m |
DSTCOLLCONT-(F.ETS150-XX-E-POWER)
FILT-F.ETS150-XX-E-POWER
HOKLPSNDPAD-MEDIUM-F.ETS150-XX-E-POWER
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!