EPM 140-E COMPACT excenter polírozógép
Excenter polírozógép, EPM 140-E COMPACT
EXCENTER-POLÍROZÓGÉP-(EPM140-E COMPACT)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompakt, ergonomikus, csendes
- Alacsony tömeg a könnyű kezelhetőségért
- Alacsony zajkibocsátás
- A kiegyenlítő rendszernek köszönhetően nagyon csendes működés
- Pontos kezelés a domború markolatnak köszönhetően. Az ergonomikus forma biztosítja, hogy a szerszám használata kényelmes legyen
Konstans elektronika
A tachométer-generátor biztosítja, hogy a fordulatszám még terhelés alatt is állandó maradjon
Fokozatmentesen állítható fordulatszám
Az előzetesen kiválasztható sebesség lehetővé teszi a polírozás közbeni sebességmódosítást
A polírszivacs csatlakoztatása nagyon egyszerű
Speciális, csillapított, tépőzáras csiszolótányér
Könnyed és kényelmes munkavégzés
Reteszelés folyamatos üzemben
Magas szintű biztonság a kezelő számára és védelem a motornak
Finomindítás a szerszám lassú, elővigyázatos indításához rángatás vagy a polírpaszta szétszórása nélkül
Újraindulás-reteszelés
Meggátolja a szerszám áramkimaradás utáni véletlen beindulását
Túlterhelés elleni védelem
Növeli a szerszám élettartamát
Hőmérséklet-felügyelet
Nem égnek le a tekercsek
Ideális a hőre érzékeny felületekhez
Kis hő keletkezik a felszínen
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1010 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 150-450 1/min |
Max. csiszolóelem átmérő | 160 mm |
Gép tömege | 2600 g |
Kábelhossz | 4 m |
Min./max. üresjárati löketszám | 3000-9000 1/min |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!