Hőlégfúvó, HLG 2300-E POWER
Hőlégfúvó, HLG 2300-E POWER
EL HŐLÉGFÚVÓ HLG 2300-E POWER
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A gyakran használt beállítások az LCD-kijelző segítségével menthetők
- A hőmérséklet 5 °C-os lépésekben, a légáramlás pedig 5 lépésben állítható, lehetővé téve így a hőmérséklet és a légáram egyszerű szabályozását
- Hosszú, akár 1000 óra motorélettartam
- Robusztus kerámia hevítőelem nagyfokú ütésállósággal
- A kis súlyú és ergonomikus kialakításnak köszönhetően még a hosszabb ideig tartó feladatok is minimális fáradtsággal elvégezhetők
Adatlapok(X)
Forrasztás és hegesztés, műanyaghegesztés, ragasztás, festék eltávolítás, műanyagok hevítése és alakítása; aszfalt hegesztése, erős gyöngyhegesztés, lyukak hegesztési adalékkal történő lezárása, címkék eltávolítása, kéder hegesztés, átlapolásos hegesztés, ragasztó eltávolítása, lencseszínezés (tisztítás, szárítás, fólia felvitele), zsugorcső, hőre zsugorodó szövet feldolgozása, fóliázás
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Power input | 2300 W |
Ventilátor-hőmérséklet min./max. | 80 eddig: 650 °C |
Légáram min./max. | 200-550 l/perc |
Gép tömege | 750 g |
Kábelhossz | 5 m |
Kábeltípus | H05RN-F2x1,0 mm² |
Height | 195 mm |
Length | 250 mm |
Width | 75 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!