EWS 19-125-EQAC POWER sarokcsiszoló
Sarokcsiszoló, EWS 19-125-EQAC POWER
SAROKCSISZOLÓ-(EWS 19-125-EQAC POWER)
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A fordulatszám-szabályozó lehetővé teszi, hogy a felhasználó az alkalmazásnak megfelelően állítsa be a fordulatszámot
- Az újraindulás elleni védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után
- A visszarúgás elleni védelem a mechanikus leválasztás segítségével megakadályozza a visszarúgást, ha a tárcsa elakad
- A fordulatszám még terhelés alatt is állandó marad
- Túlterhelés elleni védelem és finomindítás funkció
- Aktív rezgéscsillapítás az orsón
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1900 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 11000 1/min |
Max. vágókorong átmérő | 125 mm |
Menettípus x orsómenet-átmérő | EG M14 |
Gép tömege | 2,5 kg |
Kábelhossz | 4 m |
Min./max. üresjárati sebesség | 2800-11000 1/min |
ANGLGRIND-EL-(EWS 19-125-EAC POWER)-230V
MASTERSEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!