Sarokcsiszoló EWS 10-125-E COMPACT
Sarokcsiszoló, EWS 10-125-E Compact
SAROKCSISZOLÓ EWS 10-125-E COMPACT
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Konstans elektronika
A fordulatszám még terhelés alatt is állandó marad.
6 fokozatú fordulatszám-szabályozás
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó az alkalmazásnak megfelelően állítsa be a fordulatszámot.
Újraindulás elleni védelem
Megakadályozza az áramkimaradást követő véletlen bekapcsolást.
Visszarúgás elleni védelem
A mechanikus leválasztás jóvoltából nincs visszarúgás, ha a tárcsa elakad.
Túlterhelés elleni védelem és finomindítás
Ez lényegesen megnöveli a gép élettartamát.
Gyorsbeállítós védőburkolat
A burkolat lehetővé teszi a szerszám nélküli beállítást.
Könnyen kezelhető
A teljesítmény és a súly optimális egyensúlya lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést, még hosszabb időszakokat lefedően is.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1000 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 11000 Ford/perc |
Max. vágókorong átmérő | 125 mm |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Gép tömege | 2.1 kg |
Kábelhossz | 4 m |
Funkciók | Fordulatszám-szabályozó elektronika, Fordulatszám-állító kerék, Újraindulás elleni védelem, Lágyindítás, Visszacsapás elleni védelem, Túlterhelés elleni védelem, Konstans elektronika, Gyorsan állítható fedél |
Min./max. üresjárati sebesség | 2800-11000 Ford/perc |
![Csapos kulcs Csapos kulcs](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21252011.jpg)
FCEWRNCH-F.ANGLGRIND
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!