Sarokcsiszoló, EWS 7-125 BASIC 750 W
Sarokcsiszoló, EWS 7-125 BASIC
EL SAROKCSISZOLÓ EWS 7-125 BASIC
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az újraindítás-gátló jelentősen csökkenti a sérülésveszélyt, mivel a sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra automatikusan
- A könnyű és könnyen kezelhető sarokcsiszoló kis markolatméretének révén elsőrendű súly/teljesítmény arányt kínál, biztosítva a fáradtságmentes munkavégzést
- A gyorsan beállítható védőburkolat szerszám nélküli gyors beállítását teszi lehetővé
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frequency | 50 / 60 Hz |
Protection class | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Power input | 750 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 11500 U/min |
Max. vágókorong átmérő | 125 mm |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Gép tömege | 1.8 kg |
Kábelhossz | 4 m |
Funkciók | Újraindulás elleni védelem |
ET-VÉDŐBURKOLAT-SAROKCSISZOLÓHOZ-D115

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!