Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokcsiszoló EWS 14-125-EQ Universal

Sarokcsiszoló EWS 14-125 EQ Universal
SAROKCSISZOLÓ-EWS-14-125-EQ-UNIVERSAL

Cikksz. 57070052

EAN 4053479299242

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sarokcsiszoló EWS 14-125-EQ Universal

Cikksz. 57070052
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
Nagy teljesítményű, 1400 W-os univerzális sarokcsiszoló fordulatszám szabályozással, rezgésmentes markolattal és a kategóriájában a legnagyobb fajlagos teljesítménnyel, a gyorsan haladó munkáért. Ideális a folyamatos durva megmunkálási és vágási tevékenységekhez.

Ideálisan alkalmazkodik az anyaghoz és a feladathoz


A fokozatmentesen állítható fordulatszám szabályozás minden alkalmazás számára ideális választássá teszi a sarokcsiszolót.



Gyors munkahaladás


A konstans elektronikával, a sebesség még terhelés alatt is állandó marad.



Újraindulás-gátló


A sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra szándékolatlanul, ezáltal jelentősen csökkenti a sérülés veszélyét.



Túlterhelés elleni védelem és finomindítás


Növeli a gép élettartamát és az üzemelési biztonságot.



Visszarúgás elleni védelem


A mechanikus leválasztás jóvoltából nem történik visszarúgás, ha a tárcsa elakad. A felhasználó magas szintű védelme és a munka gyors folytatása érdekében.



Szerszámhasználat nélküli és gyors korongcsere egy gombnyomással


"Q-Nut" gyorscsatlakozó szorítóanya és gyorsan állítható védőburkolat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1400 W

Max. üresjárati fordulatszám

11000 Ford/perc

Min. üresjárati fordulatszám

2800 Ford/perc

Max. vágókorong átmérő

125 mm

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Gép tömege

2,5 kg

Kábelhossz

4 m

Funkciók

Fordulatszám-szabályozó elektronika, Rezgéscsillapítás, Konstans elektronika, Újraindulás elleni védelem, Gyorsrögzítő rendszer (Fixtec), Túlterhelés elleni védelem

Min./max. üresjárati sebesség

2800-11000 Ford/perc

Tartalmaz: Sarokcsiszoló EWS 14-125-EQ Universal:
1 x
Q-Nut gyorsfeszítőanya

GYORSRÖGZÍTŐ-ALÁTÉT-SAROKCSISZOLÓ-150IG

Mennyiség: 1 x
1 x
Sarokcsiszoló, mindkét oldalon védőpanellel, WSH 230

SP QUICK ADJUSTABLE GUARD

Leírás: Szálerősítésű, műgyanta kötéssel rendelkező vágótárcsákkal történő munkavégzéshez
Mennyiség: 1 x
1 x
Rezgésgátló fogantyú

SP-HANDGRIP

Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Longlife lamellás csiszolótárcsa acélhoz/nemesacélhoz

LAMELLÁS-CST-LL-ST/A2-ZK-ÜSZ-E-K40-D125

Szabadalmaztatott szegmensalakkal és elrendezéssel. Rendkívül hosszú élettartam és nagyon nagy mértékű anyagleválasztás. Különösen szélek csiszolásához alkalmas.
Vágótárcsa, Speed nemesacélhoz

VGKRNG-SP-ZÖLD-A2-HJL-V0,8-F22,2-D125MM

Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
x 25 db
Szendvics durva csiszolólap, Speed Acélhoz és nemesacélhoz

TSZTTT-SP-ACÉL/A2-HJL-V6,0-F22,23-D125

Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű durva csiszolólap különösen magas és gyors anyagleválasztási sebességgel
x 25 db
Longlife csiszolólap Nemesacélhoz

TSZTTT-LL-ZÖLD-A2-HJL-V7,0-F22,2-D125

Nagy teljesítményű, műgyantakötésű, szálerősítésű durva csiszolólap különösen hosszú élettartammal és nagy anyagleválasztási teljesítménnyel
Elszívóernyő, WSA 125 sarokcsiszolókhoz

ELSZÍVÓADAPTER-SAROKCSISZOLÓ-D125

Csaknem pormentes működést tesz lehetővé.
x 1 db
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz

VGKRNG-LS-ST/A2-EGY-V1,0-F22,2-D125MM

Rendkívül hosszú élettartam és kiváló vágási teljesítmény
x 25 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk