Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Többfunkciós vágókészülékek EMS 450-SL POWER

EMS 450-SL POWER elektr. multifunkc. vágókészülék
MULTIVÁGÓ-EMS 450-SL-POWER
MASTER

Cikksz. 57061021
EAN 4056807241005

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül nagy teljesítményű, alacsony vibrációjú 450 wattos multifunkciós vágókészülék innovatív Starlock Max szerszámbefogóval a jobb nyomatékátvitel érdekében

Gyors és szerszám nélküli tartozékcsere


Quick-In gyorsbefogó rendszer



Univerzális kompatibilitás


A Starlock Max szerszámbefogó minden meglévő Starlock tartozékhoz alkalmazható.



A legmagasabb szintű kényelem a munkavégzés során


A rezgéscsillapítás lényegesen kevesebb észrevehető rezgést biztosít.



Optimális alkalmazkodás az adott feladathoz


Fokozatmentesen állítható fordulatszám



Tökéletes stabilitás terhelés alatt


Tachogenerátor



Gyors munkavégzés


Hosszú, 4,0°-os oszcillációs löket a gyors vágáshoz, levágáshoz.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

220 V/AC

Power input

450 W

Teljesítményleadás

250 W

Min./max. üresjárati rezgésszám

10000-19500 1/perc

Oszcillációs löket

4.0 fok

Szerszámbefogó típusa

Starlock Max

Gép tömege

1600 g

Kábelhossz

5 m

Protection class

II. védelmi osztály / védőszigetelés

WEEE (taking back waste electrical and electronic equipment)

5

Tartalmaz: Többfunkciós vágókészülékek EMS 450-SL POWER:
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Starlock fűrészkészlet

MULTIVÁGÓ-KLT-STARLOCK-5DB

Kezdőkészlet Starlock fűrészlapokkal praktikus tárolódobozban, az építési területeken használatos anyagok széles skálájának megmunkálásához
x 1 db